Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 25273 Gegenplatte Zurr-Ring (L x B x H) 125 x 165 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2523766-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     25273
EAN/GTIN:
     4007928252739
Suchbegriffe:
Zurrmulde
zurrmulde
HP Autozubehör 25273 Gegenplatte Zurr-Ring (L x B x H) 125 x 165 x 3 mm

Gegenplatte zur Zurrmulde

Lochabstand 62,3 x 83 mm
Abmessungen 125 x 165 mm

Passend zu Zurrmulde HP Autozubehör Art.Nr. 25272.
Lochabstand 62,3 x 83 mm. Abmessungen 125 x 165 mm

Technische Daten:
Gewicht: 0.29 kg · Herstellerfarbe: Silber · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 165 mm · Produktabmessung, Höhe: 3 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 125 x 165 x 3 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
165 mm
Marke:
HP Autozubehör
Farbe:
grau
Material:
Metall
Gewicht:
0.29 kg
Produkt-Art:
Gegenplatte Zurr-Ring
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, 25273, Wohnwagen, Wohnanhänger, Trailer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 4,65*
€ 7,60*
€ 4,00*
ab € 4,15*
€ 7,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.