Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 10132 Warndreieck Pkw, ATV, Wohnmobile, Van, SUV, Quad, Lkw, Landwirtschaft, Bus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S523542
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     10132
EAN/GTIN:
     4007928101327
Suchbegriffe:
Warndreieck
warndreieck
Hohe Standfestigkeit durch Metallunterbau und Metallfüße. Symbolische Aufbauanleitung als Prägung auf dem Kunststoffköcher.
Features:
Hohe Standfestigkeit
Metallunterbau und Metallfüße
In ganz Europa zugelassen
Im praktischem Kunststoffköcher
Weitere Informationen:
Höhe:
35 cm
Länge:
46 cm
ECE-Typgenehmigungskennzeichnung:
E11 27R-033943
Breite:
57 cm
Gewicht:
0.615 kg
Anwendungsempfehlung:
Pkw + ATV + Wohnmobile + Van + SUV + Quad + Lkw + Landwirtschaft + Bus + Baumaschinen
Herstellerfarbe:
Rot + Rot/Weiß (reflektierend)
Produkt-Art:
Warndreieck
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,21*
€ 6,73*
11 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,17*
€ 6,74*
2 Tage
58
Frei Haus
ab € 6,05*
€ 9,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EAL
31050
ab € 5,44*
Ähnlich
EAL
31055
ab € 5,86*
Ähnlich
HP Autozubehör
10133
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.