Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör Saugnapf Handy-Kfz-Halterung 360° drehbar 40 - 120mm 4 Zoll (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S523432
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     29383
EAN/GTIN:
     4007928293831
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Vielseitig einsetzbar im Auto, Boot und Freizeit. Der extra starke Saugnapf mit einem Durchmesser von 6,8 cm passt auf fast jede flache Oberfläche. Die weiche Silikonklemme hält das Smartphone sicher und alle Funktionen bleiben frei zugänglich. Mit frei einstellbarem Blickwinkel dank 360° Kugelgelenk.
Features:
Einstellbarer Blickwinkel
360° Kugelgelenk
Max. Klemmbreite 12 cm
Starker Saugnapf
Weitere Informationen:
Höhe:
12 cm
Länge:
12 cm
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
8 cm
Passend für Breite (min.):
40 mm
Passend für Breite (max.):
120 mm
Kfz-Halter-Besonderheiten:
360° drehbar
Befestigungsart (Handy):
Haltebacken
Passend für Display-Diagonale (max.):
4 Zoll
Befestigungsart (Auto):
Saugnapf
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Handy-Kfz-Halterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.