| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S486282 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4017218000018 |
| |
|
| | |
| G DATA Internet Security (1 Gerät | 1 Jahr | Download) Mit der Multi-Device-Lösung von G DATA schützt du dein Smartphone, Tablet, sowie deinen PC und Mac mit nur einer Registrierung. Alles ganz einfach und bequem - unabhängig vom Betriebssystem.
VIDEO DELUXE 365 ( 1-Jahr-Prepaid-Abo) Video deluxe 365 ist die neue Aboversion des erfolgreichen Video-Editors und bietet zusätzlichen kreativen Content für Abonennten. Das Programm lässt sich ganz an deine Bedürfnisse anpassen und bietet dir intuitive Bedienung vom Import bis hin zum Brennen auf DVD und Blur-ray Disc. Features: Rundumschutz ohne Performance-Einschränkungen Sicheres E-Mail-Postfach ohne Viren, Schädlinge und gefährliche Links Schutz vor Erpressern beim Online-Banking und -Shopping Persönliche Daten auf Wunsch in deutscher Cloud sichern Hinweise: Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Internet Security + Video deluxe 365 | Medientyp: | DVD | Lizenzen: | 1 | Betriebssystem (Version): | Windows® 8 + Windows® 10 | Software Genre: | Videobearbeitung + Sicherheits-Software | Lizenztyp: | Jahreslizenz, 1 Lizenz | Plattform: | Windows | Sprachen: | Deutsch | Produkt-Art: | Videobearbeitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: security suite, Magix, Video deluxe 365 + G DATA Internet Security, Grafikprogramm |
| | |
| |