Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-S440781 Herst.-Nr.: IAP1200 EAN/GTIN: 4717964701701 |
| |
|
|  |  |
 | Der IAP1200 ist eine leistungsfähige WLAN- Lösung, entwickelt, um die Bedürfnisse des modernen Gewerbes zu erfüllen. Das Produkt unterstützt die neuste 2x2 IEEE 802.11AC Technologie für die simultane Dual- Band WLAN. Das Buchsen Bauweise ist für spezielle Gebäudestrukturen, um die vorhandene, verkabelte Unterputz- Ethernet Buchse einfach in einen WLAN Access Point umzuwandeln. Ideale Einsatzgebiete sind Büros, Hotels, Mehrfamilienhäuser, Flughäfen, Tagungsräume, Schulen, Universitäten usw.
Mit dem IAP1200 können Hotels den Gästen einen komfortabel WLAN- Service, mit Sicherheit, Flexibilität und Geschwindigkeit bereitstellen. Aufgrund der bereits vorhandenen Ethernet-Buchsen entsteht kein zusätzlicher hoher Kosten- oder Zeitaufwand für die Bereitstellung eines drahtlosen Netzwerks –die Ausgaben für die Verlegung von Kabeln werden reduziert und der AP fällt in der Umgebung nicht weiter auf. Die Kapazität in einer hohen Dichte eignet sich ideal für BYOD-Arbeitsplätze mit vielen Nutzern und WLAN-Geräten. Für verschiedene Abteilungen oder Benutzergruppen können mehrere SSIDs konfiguriert werden und ein integrierter RADIUS-Server ermöglicht eine zusätzliche Verifizierung. Außerdem unterstützt der IAP1200 Fast Roaming für nahtlose Übergänge zwischen den Access Points, Power over Ethernet Support (PoE) und wird verwaltet über eine intuitive, webbasierte Management-Benutzeroberfläche – für Flexibilität im Einsatz und umfangreiche Management-Optionen für die Netzwerkadministratoren von Unternehmen.
Wenn Leistung und Sicherheit für Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind, braucht man Produkte, die genau diesen Anforderungen entsprechen. Die Edimax Pro Serie wurde eigens dazu entwickelt, um Unternehmen zu unterstützen und die Konnektivität zu liefern, die tagtäglich verlässlich vorhanden sein muss. Mit garantierter Sicherheit und Effektivität bietet der IAP1200 ein sehr hohes Niveau an WLAN-Leistung auf dem heutigen Markt. Features: Schnelles 802.11ac Dual- Band: IEEE 802.11ac Concurrent Dual-Band mit 1200Mbit/s Geschwindigkeit bei der Datenübertragung Für den Gebrauch in hochdichten BYOD-Umgebungen entwickelt: Unterstützt bis zu hundert Benutzer gleichzeitig, ideal für Umgebungen mit hohen Aufkommen an mobilem Datenverkehr und BOYD (Bring Your Own Device) Arbeitsplätzen Fast Roaming: Reibungsloses Roaming zwischen APs ohne Verzögerung oder Unterbrechung, Sicherstellung der besten Leistung für Anwendungen wie Video- und Sprachstreaming Große Reichweite & hohe Signaldichte: Justierbare RF Ausgangsleistung und hohe Empfängersensibilität für eine breite Abdeckung auf großen Flächen Gleichbleibende, reibungslose Mobilität: 1,5-Mal höhere Abdeckung als übliche APs für die flächendeckende, unterbrechungsfreie Konnektivität der WLAN-Geräte inUnternehmen Integrierter RADIUS Server: Mit einer Verwaltung von bis zu 256 Benutzerkonten Lieferumfang: Access Point + Halterungssatz für einfache Unterputzmontage (US- oder EU-Modell) Weitere Informationen:  |  | Tiefe: | 10 mm | Höhe: | 86 mm | Breite: | 86 mm | Typ: | IAP1200 AC1200 | Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: | 2 x | Antennentyp: | 2x integriert | WLAN Standard: | IEEE802.11ac | PoE: | IEEE 802.3af (12.95 W) | Dual-Band-fähig: | 2.4 GHz und 5 GHz | Produkt-Art: | WLAN Access-Point | WLAN-Frequenz: | 2.4 GHz + 5 GHz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: access point, 04717964701701, EDIMAX, IAP1200 AC1200, Accesspoint |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 70,44* | € 91,95* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 72,57* | € 91,96* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,70* | ab € 72,58* | € 91,97* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 78,18* | € 99,19* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 87,55* | € 112,03* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|