Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netac Technology N5M 512GB Interne mSATA SSD mSATA Retail NT01N5M-512G-M3X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S432082
Hersteller:
     Netac Technology
Herst.-Nr.:
     NT01N5M-512G-M3X
EAN/GTIN:
     4064161216539
Suchbegriffe:
SSD
SSD Festplatten
Solid State Disk
Solid State Drive
Die Netac N5M mSATA SSD übernimmt eine erweiterte Controller und 3D-NAND-Flash Technologie, mit der Bereitstellung der Lesegeschwindigkeit bis zu 560 MB/s und Schreibgeschwindigkeit bis zu 520 MB/s für schnelles Hochfahren, Laden und Datenübertragung. N5M ist in mehreren erhältlich Kapazitäten bis zu 2 TB.
Features:
3D-NAND-Flash für größere Kapazität, Haltbarkeit und hervorragende Leistung
Die fortschrittliche NANDXtendTM ECC- und Datenschutztechnologie verbessert die Ausdauer und Retention von 3D NAND
SLC-Caching für optimale dauerhafte Leistung
Unterstützt S.M.A.R.T., TRIM-Befehl und NCQ
Weitere Informationen:
Tiefe:
4.85 mm
Höhe:
50.8 mm
Formfaktor:
mSATA Modul
Breite:
29.8 mm
Schreiben (max.):
490 MB/s
Bauhöhe:
4.85 mm
Speicherkapazität:
512 GB
IOPS Schreibgeschwindigkeit (max.):
90000 IOPS
IOPS Lesegeschwindigkeit (max.):
75000 IOPS
Schnittstellen:
mSATA
Ausführung:
Retail
Spezifiziertes Schreibdatenvolumen:
300 PB
Produkt-Art:
Interne mSATA SSD
Lesen (max.):
540 MB/s
Weitere Suchbegriffe: ssd, 06926337229225, 04064161216539, Netac Technology, N5M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 91,79*
€ 118,56*
9 Tage
63
Frei Haus
ab € 91,80*
€ 118,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,56*
€ 141,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.