Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce WLAN Repeater RF-WR-N300MINI RF-4723578 300MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S413581
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4723578
EAN/GTIN:
     4016139292670
Suchbegriffe:
Repeater
WLAN Repeater
wlan repeater
Mit diesem hochwertigen WLAN Repeater und Accesspoint wird die Reichweite Ihres Funk-Netzwerks vergrößert! Bester Empfang und hohe Sendeleistung sind somit selbstverständlich.
Dieser Repeater eignet sich für alle WLAN-Standards mit der Geschwindigkeit von 11 MBit/s bis 300 MBit/s und perfekt für Anwendung auf 2 Arten: Als empfangsstarker Accesspoint bindet er einen oder mehrere Computer in Ihr WLAN ein. Ideal für Ihr Arbeitszimmer oder kleines Büro.

Ab in die Steckdose
Der Stromanschluss des Geräts erfolgt ganz einfach an einer herkömmlichen Steckdose anhand des praktischen, integrierten Steckers.

Kompakter geht es nicht
Mit nur 4,2 cm Länge und Breite ist der RF-WR-N300MINI extrem schlank und verdeckt so keine angrenzenden Steckdosen, weder an der Wand oder in einer Steckdosenleiste.

Accesspoint to "go"
Klein und somit perfekt für jede Reise, egal ob beruflich oder privat. Der Repeater kann auch als Accesspoint verwendet werden und erzeugt somit ein "frisches" WLAN für
perfekte Funkabdeckung.

Mit einem Tastendruck hochsicher verschlüsselt
Dank voller Unterstützung aktueller Verschlüsselungstechniken und WPS bietet dieser Repeater Ihrem Netzwerk auch den nötigen Schutz vor dem Zugriff Unbefugter.
Features:
Bessere Funkabdeckung und Reichweitenerhöhung mit 300 MBit/s
Empfängt das WLAN-Signal, verstärkt es und sendet es weiter
Einfache Einrichtung per Knopfdruck über WPS
Sichere Funkverbindung dank WPA2-Verschlüsselung
Extrem kompakte Bauform - verdeckt keine weiteren Steckdosen
Lieferumfang:
Repeater + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Länge:
42 mm
Breite:
42 mm
WLAN-Übertragungsrate (max.):
300 MBit/s
Gewicht:
41 g
Typ:
RF-WR-N300MINI
Anzahl Antennen:
2 x
WPS fähig:
256-Bit AES, 168-Bit 3DES IPSec
WLAN Standard:
IEEE802.11b + IEEE802.11n + IEEE802.11g
Anzahl LAN:
1 x
Funktion:
Repeater + Access-Point
Produkt-Art:
WLAN Repeater
WLAN-Frequenz:
2.4 GHz
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-WR-N300MINI, wlan verstärker, wifi verstärker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,76*
€ 17,05*
2 Tage
843
Frei Haus
ab € 11,73*
€ 17,06*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 25,09*
€ 34,36*
€ 3,50*
ab € 37,65*
€ 51,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.