Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWH 072071 Schwamm Braun 1 St. (L x B x H) 18 x 12 x 6cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S410451
Hersteller:
     IWH
Herst.-Nr.:
     072071
EAN/GTIN:
     4045914720718
Suchbegriffe:
Auto-Pflegeschwamm
Auto-Waschschwamm
Autoschwamm
Naturschwamm

Features:
Extra weich
Feine Lochung
Weitere Informationen:
Höhe:
6 cm
Länge:
18 cm
Farbe:
braun
Breite:
12 cm
Anwendung:
Waschen + Lack-Reinigung
Herstellerfarbe:
Braun
Produkt-Art:
Schwamm
Weitere Suchbegriffe: auto waschschwamm, 04045914720718, IWH, poliermittel, glanzmittel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,91*
€ 4,62*
1 Tag
26
1
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 4,63*
8 Tage
26
2
€ 6,99*
ab € 7,13*
€ 10,64*
1
€ 3,50*
ab € 21,01*
€ 29,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.