| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S410411 Herst.-Nr.: 07104 EAN/GTIN: 4045914071049 |
| |
|
| | |
| Features: Extra weich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 5 cm | Länge: | 16.5 cm | Breite: | 7.5 cm | Anwendung: | Waschen + Lack-Reinigung | Produkt-Art: | Schwamm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,55* | € 10,02* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,59* | € 10,04* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,29* | € 21,98* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,48* | € 30,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|