Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LEDHL102-GTI LEDriving® XENARC GTI Edition Komplett-Scheinwerfer Volkswagen Volkswagen Go


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S362391
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LEDHL102-GTI
EAN/GTIN:
     4052899982161
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Mit seinem hervorragenden Design verbindet der LEDriving XENARC Scheinwerfer modernes LED-Tagfahrlicht mit einer leistungsstarken Xenonlampe. Mit diesem Komplett-Scheinwerfer bietet OSRAM eine Lösung für alle Golf VI Modelle an, welche nicht mit einem Xenonscheinwerfer ausgestattet sind. Die Aufrüstung auf den ECE-zugelassene LEDriving XENARC Scheinwerfer erfüllt alle gesetztlichen Anforderungen und ist in drei Auflagen (Schwarz, Chrome und GTI) erhältlich.
Features:
Bis zu 70% mehr Licht
Bis zu 20 m längerer Lichtkegel
Bis zu 40% weißeres Licht
Pixelfreie Optik dank Lichtleiter-Technologie
Keine Leuchtweitenregulierung notwendig
Keine Scheinwerfer-Reinigungsanlage notwendig
Einfache Plug-and-Play-Montage
Keine zusätzlichen Teile zur Montage erforderlich
Weitere Informationen:
ECE-Typgenehmigungskennzeichnung:
R06, R07, R48, R87, R98, R10
Passend für Marke:
Volkswagen
Leuchtmittel-Typ:
LED + Xenon
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Betriebsspannung:
12 V
Montageort:
links + rechts
Passend für Modell:
Volkswagen Golf VI
Produkt-Art:
Komplett-Scheinwerfer
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Scheinwerfer, osram scheinwerfer, scheinwerfer, OSRAM, LEDriving® XENARC GTI Edition, led, xenon
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paar
Frei Haus
ab € 778,12*
€ 918,48*
6 Tage
100
pro Paket
Frei Haus
ab € 813,98*
€ 918,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 918,48*
€ 1.092,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 912,90*
€ 1.086,35
pro Paar
ab 3 Paar
€ 888,19*
€ 1.056,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 847,96*
€ 1.009,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 814,25*
€ 968,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 778,12*
€ 925,96
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 389,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.