Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia 3310 Dual-SIM-Handy Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S348411
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     A00028118
EAN/GTIN:
     6438409600516
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Das Kult-Handy ist wieder da!
Ein neu aufgelegter Klassiker mit modernem Touch.
- Bis zu einem Monat Standby
- Spielen Sie das legendäre Snake-Spiel
- Vier Farben zur Auswahl

Legendäre abgerundete Form, modernisiert
Das neue Nokia 3310 hat die unverwechselbare Silhouette des Originals, die für das Jahr 2017 neu aufgelegt wurde. Die maßgeschneiderte Bedienoberfläche wertet den Klassiker mit einer frischen Optik auf, während das polarisierte und gebogene 2,4"-Display für eine bessere Lesbarkeit bei Sonneneinstrahlung sorgt. Das Handy ist schlanker und leichter als das Original und dennoch am klassischen Nokia-Klingelton sofort erkennbar.

Schier grenzenloser Akku
Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als Sie das Haus ohne Ladegerät verlassen konnten? Tja, mit dem neuen Nokia 3310 können Sie das wieder. Das Handy verfügt über einen langlebigen Akku, damit Sie den ganzen Tag lang telefonieren können.* Im Standby-Modus hält der Akku bis zu einen Monat lang. Bei Bedarf kann das Handy über den Micro-USB-Anschluss problemlos wieder aufgeladen werden.

Schlängeln ohne Ende!
Spielen Sie das legendäre Snake-Spiel. Das auf den neuesten Stand gebrachte Snake ist wieder da! Jetzt macht es noch mehr Spaß, Snake auf dem Farbdisplay zu spielen. Kennen Sie noch Ihren höchsten Punktestand? Werden Sie ihn übertreffen können?

Vier attraktive Farbtöne zur Auswahl
Das Nokia 3310 kann an Ihren Stil angepasst werden: Es wird in vier verschiedenen Farben angeboten: In warmem Rot und Gelb, beide mit glänzender Oberfläche, sowie in Dunkelblau und Grau, jeweils mit matter Oberfläche. Damit diese schöne Optik von Dauer ist, besteht nicht nur die Oberfläche, sondern das gesamte Material aus der gewählten Farbe.
Features:
Gebogenes 6.1 cm (2.4") Display mit polarisierter Beschichtung für eine bessere Lesbarkeit im Sonnenlicht
2-MP-Kamera mit LED-Blitzlicht für einfache Schnappschüsse
2G-Konnektivität zum Telefonieren und SMS-Schreiben
Brandneue Benutzeroberfläche mit Anklängen an das Original
Hohe Akkulaufzeit, mit bis zu 22 Stunden Sprechzeit
UKW-Radio und MP3-Player zum Musikhören
Design mit legendärer Form
Lieferumfang:
Nokia 3310 + Nokia Micro-USB-Ladegerät + Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
115.6 mm
Farbe:
gelb
Auflösung Hauptkamera:
2 Megapixel
Breite:
51 mm
GPS integriert:
Nein
Display (Zoll):
2.4 Zoll
DLNA-fähig:
Nein
Akku-Kapazität:
1200 mAh
Integrierte Kamera:
Ja
Bluetooth® Version:
3.0
Bluetooth®:
Ja
Hybrid-Slot:
Nein
GSM-Frequenz:
900 + 1800 MHz
Glonass integriert:
Nein
NFC (Near Field Communication):
Nein
Display (cm):
6.1 cm
Max. Gesprächszeit:
22.1 h
Herstellerfarbe:
Gelb
Display-Auflösungsmodus:
QVGA
Modell:
150
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 45,84*
€ 61,40*
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 47,89*
€ 63,72*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 51,14*
€ 67,43*
€ 3,50*
ab € 55,66*
€ 73,06*
5 Tage
7
€ 1,00*
ab € 57,35*
€ 74,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.