Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus SDRW-08D2S DVD-Brenner Extern Retail USB 2.0 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S33136
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90-DQ0436-UA221KZ
EAN/GTIN:
     4716659385080
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner extern
Der ASUS SDRW-08D2S-U Lite überzeugt mit seinem eleganten Design in glänzendem Weiß und seiner hochwertigen Verarbeitungsqualität. Der extrem schlanke Brenner vereint moderne Technologie wie die ASUS Turbo Engine und 128-Bit Disc-Verschlüsselung in einem sehr attraktiven Gehäuse. Die Stromversorgung erfolgt über die USB-Schnittstelle, ein externes Netzteil wird nicht benötigt. Damit ist der SDRW-08D2S-U Lite überaus mobil, nicht zuletzt dank seines Fliegengewichts von nur knapp über 280g.
Features:
Lesegeschwindigkeit CD-R:24x
Schreibgeschwindigkeit DVD: 8x
Stromversorgung über USB
Lieferumfang:
Laufwerk + USB 2.0 Kabel + Software + Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
21 mm
Farbe:
weiß
Breite:
141 mm
Gewicht:
280 g
LightScribe®:
Nein
Herstellerfarbe:
Weiß
Lesen CD-R:
24 x
Lesen CD-ROM:
24 x
Lesen CD-RW:
24 x
Lesen DVD-R:
8 x
Lesen DVD-RAM:
5 x
Lesen DVD-ROM:
8 x
Lesen DVD-ROM (DL):
8 x
Lesen DVD-RW:
8 x
Lesen DVD-R (DL):
8 x
Lesen DVD+R:
8 x
Lesen DVD+RW:
8 x
Lesen DVD+R (DL):
8 x
Ausführung:
Retail
Produkt-Art:
DVD-Brenner Extern
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
62
€ 4,50*
ab € 29,49*
€ 39,73*
€ 6,78*
ab € 29,37*
€ 39,75*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 30,86*
€ 41,68*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,68*
€ 43,62*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 32,53*
€ 43,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.