Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5627601 Plastikbindegerät (B x H x T) 396 x 130 x 456mm DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S319321
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5627601
EAN/GTIN:
     0043859651245
Suchbegriffe:
Kammbindegerät
Kammbindemaschine
Kammbindesystem
Stripbindegerät
Benutzerfreundliches Bindegerät für die regelmäßige Verwendung in kleinen Büros. Unkompliziertes, effizientes Binden. In 2 Positionen einstellbarer Randanschlag für exakte Ausrichtung des Papiers. Aufbewahrungsfach mit Binderücken-Messfunktion für einfache Auswahl des passenden Binderückens. Stanzrestefach öffnet sich automatisch wenn es geleert werden muss.
Features:
Für Plastik-Binderücken bis 38 mm
Binden von max. 300 Blatt DIN A4
Mechanische Stanzung (21 Löcher)
Lieferumfang:
Bindegeräte, Starter Kit (10 Dokumente).
Weitere Informationen:
Tiefe:
456 mm
Höhe:
130 mm
Farbe:
weiß
Breite:
396 mm
Gewicht:
6.9 kg
Format:
DIN A4
Anzahl der Stanzlöcher:
21
max. Durchmesser des Binderückens:
38 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Bindekapazität (max.):
300 Blatt
Produkt-Art:
Plastikbindegerät
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 121,93*
€ 152,52*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 122,66*
€ 152,52*
€ 6,78*
ab € 123,25*
€ 152,56*
3 Tage
9
€ 2,90*
ab € 130,34*
€ 160,38*
Lager 615
Frei Haus
ab € 142,65*
€ 174,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,75*
€ 207,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,93*
€ 190,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,78*
€ 190,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,47*
€ 181,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,65*
€ 169,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
4401845
ab € 138,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.