Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tipp-Ex Korrekturroller Easy Refill 5mm Weiß 14m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S318731
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8794242
EAN/GTIN:
     0070330514508
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
tipp ex korrekturroller refill
Zur Korrektur von Handschrift und Gedrucktem, kein Warten und kein Schmieren, mit Verbrauchsanzeige.
Features:
Maße: 5 mm x 14 m (B x L)
Umfang des Korrekturbereiches: 1-zeilig
nachfüllbar
Material des Gehäuses: 100 % recyceltem Kunststoff
Gehäusefarbe: blau transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Produkttypenbezeichnung:
Easy Refill
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Korrekturroller Easy Refill
Gehäusefarbe:
Blau + Transparent
nachfüllbar:
Ja
Breite des Bandes:
5 mm
Umfang des Korrekturbereiches:
1-zeilig
Länge des Bandes:
14 m
Clip vorhanden:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Material des Gehäuses:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Korrekturroller
Weitere Suchbegriffe: abdeckbandabroller 14m, korrektur roller, Tipp-Ex, Easy Refill
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
776
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,66*
€ 2,83*
2 Tage
525
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,67*
€ 2,84*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,74*
€ 3,05*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,89*
€ 3,31*
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,96*
€ 3,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.