Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalklebeband Text des Aufdrucks: Vorsicht Glas (L x B) 60m x 50mm PP 66m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S317811
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1554064
EAN/GTIN:
     4003969942356
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Das Klebeband besteht aus einer biaxial gestreckten Polypropylen-Folie, die einseitig mit einem wassergelösten Acrylat-Kleber beschichtet ist und geräuscharm abrollt.
Features:
Maße: 50 mm x 66 m (B x L)
Dicke der Folie: 28 µm
Abrollgeräusch: gering
Werkstoff: Polypropylen
Farbe: orange
Farbe des Aufdrucks: schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
60 m
Farbe:
orange
Breite:
50 mm
Text des Aufdruckes:
Vorsicht Glas
selbstklebend:
Ja
Farbe des Aufrucks:
Schwarz
Aufdruck vorhanden:
Ja
Trägermaterial:
Acrylat
Abrollgeräusch:
gering
Material:
PP
Herstellerfarbe:
Orange
Produkt-Art:
Signalklebeband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
204
1
€ 5,95*
ab € 1,36*
€ 2,21*
1
€ 7,95*
ab € 1,33*
€ 2,24*
5 Tage
1856
12
€ 7,90*
ab € 0,75*
€ 3,49*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,57*
€ 3,98*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 3,11*
€ 4,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,03894* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
7211
ab € 6,08*
Ähnlich
k.A.
1554063
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.