Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalklebeband Text des Aufdrucks: Bruchgefahr (L x B) 60 m x 50 mm PP 66 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1554063-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1554063
EAN/GTIN:
     4003969931220
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Signalklebeband 50 mm x 66 m (B x L) Polypropylen orange Bruchgefahr

Maße: 50 mm x 66 m (B x L)
Dicke der Folie: 28 µm
Abrollgeräusch: gering
Werkstoff: Polypropylen
Farbe: orange
Farbe des Aufdrucks: schwarz

Das Klebeband besteht aus einer biaxial gestreckten Polypropylen-Folie, die einseitig mit einem wassergelösten Acrylat-Kleber beschichtet ist und geräuscharm abrollt.

Ausstattung:
Signalklebeband

Technische Daten:
Abrollgeräusch: gering · Aufdruck vorhanden: Ja · Farbe des Aufrucks: Schwarz · Herstellerfarbe: Orange · Inhalt: 66 m · Material: PP · Produkt-Art: Signalklebeband · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 60 m · Text des Aufdrucks: Bruchgefahr · Trägermaterial: Acrylat · selbstklebend: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
66 m
Abmessungen:
(L x B) 60 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Länge:
60 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
selbstklebend:
Ja
Farbe des Aufrucks:
Schwarz
Farbe:
orange
Aufdruck vorhanden:
Ja
Material:
PP
Abrollgeräusch:
gering
Trägermaterial:
Acrylat
Text des Aufdrucks:
Bruchgefahr
Produkt-Art:
Signalklebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
355
1
€ 5,95*
ab € 1,47*
€ 2,23*
1
€ 7,95*
ab € 1,44*
€ 2,25*
5
€ 4,00*
ab € 3,00*
€ 4,39*
2 Tage
8
1
€ 6,95*
ab € 3,09*
€ 4,54*
Lager 102
188
1
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 4,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,045* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1554064
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.