Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colompac Versandrohr (Ø x L) 10cm x 100cm DIN A0+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S317271
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     1554030
EAN/GTIN:
     4033657001225
Suchbegriffe:
Falthülse
Pappversandhülse
Planversandhülse
Posterkarton
Für den Versand von Plänen, Postern, Kunstdrucken, usw.
Features:
Maße: 10 x 100 cm (Ø x L)
Verwendung für Papierformat: DIN A0+
Werkstoff: Karton
Farbe: braun
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
100 cm
Farbe:
braun
Durchmesser:
10 cm
Verwendung für Papierformat:
DIN A0+
Herstellerfarbe:
Braun
Produkt-Art:
Versandrohr
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,68*
€ 4,31*
2 Tage
190
1
€ 5,95*
ab € 2,79*
€ 4,39*
8 Tage
190
1
€ 5,87*
ab € 3,12*
€ 4,89*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 4,71*
€ 6,47*
3 Tage
332
10
Frei Haus
ab € 4,87*
€ 7,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,82*
Sonstiges
tesa
57177-00000-11
ab € 3,22*
Sonstiges
k.A.
1554041
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.