Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Fächertasche 370682300 DIN A4 Anzahl der Fächer:13 Transluzent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S315071
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     370682300
EAN/GTIN:
     4003969944428
Suchbegriffe:
Klettverschlußmappe
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Innen zusätzlich eine transparente Tasche sowie je eine Einstecktasche für eine CD und für Visitenkarten.
Features:
Maße: 33,3 x 24 x 2,7 cm (B x H x T)
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Ausführung der Tabe: blanko
mit Beschriftungsfeld
Art des Verschlusses: Klettverschluss
Farbe: transluzent
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Art des Verschlusses:
Klettverschluss
Material des Einbandes:
Polypropylen
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Anzahl der Fächer:
13
Ausführung der Tabe:
blanko
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Herstellerfarbe:
Transluzent
Produkt-Art:
Fächertasche
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
635
1
€ 5,95*
ab € 2,16*
€ 3,85*
1
€ 7,95*
ab € 2,11*
€ 3,85*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,89*
€ 5,96*
1 Tag
44
1
Frei Haus
ab € 3,46*
€ 5,97*
4 Tage
637
10
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 6,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 17,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
370682400
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.