Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEAD Klemmbrett 1554316 Blau (B x H) 226mm x 316mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S312981
Hersteller:
     HEAD
Herst.-Nr.:
     1554316
EAN/GTIN:
     4003969939295
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Für Blöcke und lose Blätter, bis DIN A4, Kunststoffecken an der Klemme. Anordnung der Lage der Klemme: kurze Seite.
Features:
Maße: 22,6 x 31,6 cm (B x H)
Stärke: 0,18 mm
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Anordnung der Lage (Klemme): oben
Werkstoff: Polystyrol
Material der Klemme: Metall
Farbe der Klemme: silber
Weitere Informationen:
Höhe:
316 mm
Farbe:
blau
Breite:
226 mm
Stärke:
0.18 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Klemmbrett
Anordnung der Lage (Klemme):
oben
Farbe der Klemme:
Silber
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Material der Klemme:
Metall
Aufhängeöse vorhanden:
Ja
Material:
Polystyrol
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Klemmbrett
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, blockklemme a4, blockklemme, 04003969939295, HEAD
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,33*
€ 2,49*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,38*
€ 2,53*
2 Tage
5556
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,39*
€ 2,53*
4 Tage
5743
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,48*
2 Tage
109
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 3,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
2361037
ab € 2,13*
Ähnlich
Maul
2325137
ab € 2,74*
Ähnlich
Maul
2335237
ab € 0,89*
Ähnlich
HEAD
1554319
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.