Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett DIN A4 Polystyrol blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/690/a006690c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/690/a006690c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125669850
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     125669850
EAN/GTIN:
     4003969939295
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Für Blöcke und lose Blätter, bis DIN A4, Kunststoffecken an der Klemme. Anordnung der Lage der Klemme: kurze Seite.
Weitere Informationen:
Maße:
22,6 x 31,6 cm (B x H)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Anordnung der Lage (Klemme):
kurze Seite
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Aufhängeöse vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Material der Klemme:
Metall
Farbe:
blau
Farbe der Klemme:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klemmbrett
Stärke:
2,3
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, blockklemme a4, blockklemme, Blockklemmen, Brett, Clipboards, Klemm, Klemmbretter, Klemmplatten, Schreibbretter, Schreibplatten, Schreibunterlagen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
175
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,30*
€ 2,40*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,26*
€ 2,41*
3 Tage
6663
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,49*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,52*
€ 4,12*
4 Tage
6663
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,40*
€ 4,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
2361037
ab € 2,12*
Ähnlich
Maul
2325137
ab € 2,75*
Ähnlich
Maul
2335237
ab € 0,88*
Ähnlich
k.A.
1554319
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.