Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit the german H6106295 Papierkorb 45l (Ø x H) 390mm x 480mm Polyethylen Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S311851
Herst.-Nr.:
     H6106295
EAN/GTIN:
     4012086051292
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Papierkörbe von helit gibt es in verschiedenen Farben und Größen, so dass der richtige für jeden Bedarf und Geschmack ausgesucht werden kann. Durch zusätzlich erhältliche Einsätze mit oder ohne Deckel eignen sich diese Papierkörbe ideal zur Abfalltrennung. Wir empfehlen Müllbeutel in 35 l.
Features:
rund
Maße: 39 x 48 cm (Ø x H)
Volumen: 45 l
mit Griffrand
Werkstoff: Polyethylen
1 Sortierfach
Weitere Informationen:
Tiefe:
390 mm
Höhe:
480 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
390 mm
Durchmesser:
390 mm
Fassungsvermögen:
45 l
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
the german
Deckel vorhanden:
Nein
Form:
rund
Material:
Polyethylen
Ascher vorhanden:
Nein
flammsicher:
Nein
Griffrand vorhanden:
Ja
Löschrand vorhanden:
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Papierkorb
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
36
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 14,90*
€ 18,73*
1 Tag
127
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,87*
€ 19,89*
2 Tage
131
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 16,72*
€ 20,91*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 17,65*
€ 22,25*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 17,95*
€ 22,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106995
ab € 3,69*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106593
ab € 5,98*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106982
ab € 3,53*
Zubehör
k.A.
4332163424055
ab € 0,98*
Zubehör
k.A.
4332163424062
ab € 1,14*
Zubehör
k.A.
165472
ab € 195,20*
Zubehör
Deiss
94067
ab € 35,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.