| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S302692 Herst.-Nr.: 547890054702 EAN/GTIN: 4017254167263 |
| |
|
| | |
| Elektronischer Unterputz-Raumtemperaturregler zur Regelung oder Überwachung von Temperaturen in Wohnräumen, Büros und Hotels. Passend in alle gängigen Schalterprogramme. Aluminium, 55x55 Abdeckung mit Knopf. Geeignet für wassergeführte Heizsysteme. Durch Einsatz eines Triac-Schalters völlig geräuschlos, im Gegensatz zu Relais oder Bimetall. Umschaltbar für Stellantriebe stromlos offen oder stromlos geschlossen, daher einsetzbar zum Heizen oder Kühlen. Einstellbare Bereichseinengung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. Eine unverlierbare Schraube mit Gewindeeinsatz zur Befestigung des Gehäusedeckels sowie praktische Steckklemmen erleichtert die Montage. Montage in 55er UP-Dose. Features: UP-Raumregler 5 - 30 C AC 230V Ausgang kontaktlos mittels Triac Schaltbar 5 Stellantriebe a 3W Lieferumfang: Reglerunterputzeinsatz + Reglerabdeckung + Sollwertbedienknopf + Bedienungsanleitung. Hinweise: Einfach- oder Mehrfachrahmen nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 55 mm | Farbe: | grau | Breite: | 55 mm | Ausführung: | Heizen | Schutzart: | IP30 | Gewicht: | 60 g | Display: | Nein | Frostschutzfunktion: | Ja | Fernfühler: | Nein | Montageart: | Unterputz | Stromversorgung: | netzbetrieben | Betriebsspannung: | 230 V | Kontaktart: | Triac | Betriebsart: | elektronisch | Temperatureinstellung: | 5 bis 30 °C | Temperatureinstellung, Oberer Wert: | 30 °C | Temperatureinstellung, Unterer Wert: | 5 °C | Passend für: | Fußbodenheizung | Herstellerfarbe: | Aluminium (matt) | Produkt-Art: | Raumthermostat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, raumtemperatur-regler eberle, analoger klimaregler, raumtemperaturregler silber, Eberle, UTE 2100-Alu-55, Raumthermometer, Raumthermostate |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 37,68* | € 49,37* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,83* | € 49,48* | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,93* | € 52,31* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,82* | € 53,20* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 47,96* | € 76,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|