| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S302012 Herst.-Nr.: 547895523502 EAN/GTIN: 4017254167393 |
| |
|
| | |
| Elektronischer Unterputz-Raumtemperaturregler zur Regelung oder Überwachung von Temperaturen in Wohnräumen, Büros und Hotels. Passend in alle gängigen Schalterprogramme. Polarweiß glänzend, 50x50 Abdeckung mit Knopf. Geeignet für wassergeführte Heizsysteme. Durch Einsatz eines Triac-Schalters völlig geräuschlos, im Gegensatz zu Relais oder Bimetall. Automatisch umschaltbar durch einen Change-Over-Eingang, daher einsetzbar zum Heizen und Kühlen. Bei Beschalten der Uhren-Klemme wird auf eine um 3,5K geringere Temperatur geregelt und im Kühlbetrieb um 3,5K erhöht. Mit LED-Statusanzeigen. Einstellbare Bereichseinengung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. Eine unverlierbare Schraube mit Gewindeeinsatz zur Befestigung des Gehäusedeckels sowie praktische Steckklemmen erleichtert die Montage. Montage in 55er UP-Dose. Features: UP-Raumregler 5 - 30 C AC 24V Ausgang kontaktlos mittels Triac Schaltbar 5 Stellantriebe a 3W Change-Over-Eingang TA ca. 3,5K LED Anzeigen Lieferumfang: Reglerunterputzeinsatz + Reglerabdeckung + Sollwertbedienknopf + Bedienungsanleitung. Hinweise: Einfach- oder Mehrfachrahmen nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 50 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 50 mm | Ausführung: | Heizen / Kühlen | Schutzart: | IP30 | Gewicht: | 55 g | Display: | Nein | Frostschutzfunktion: | Ja | Fernfühler: | Nein | Montageart: | Unterputz | Stromversorgung: | netzbetrieben | Betriebsspannung: | 24 V | Kontaktart: | Triac | Betriebsart: | elektronisch | Temperatureinstellung: | 5 bis 30 °C | Temperatureinstellung, Oberer Wert: | 30 °C | Temperatureinstellung, Unterer Wert: | 5 °C | Passend für: | Fußbodenheizung + Heizgeräte | Herstellerfarbe: | Polarweiß glänzend | Produkt-Art: | Raumthermostat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, raumtemperatur-regler eberle, analoger klimaregler, Eberle, UTE 2500-24-RAL9010-G-50, Raumthermometer, Raumthermostate |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,14* | € 53,80* | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,22* | € 53,91* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,95* | € 54,83* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,59* | € 55,85* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 51,04* | € 78,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|