| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S26676 Herst.-Nr.: 696-330C EAN/GTIN: 7640108882875 |
| |
|
| | |
| "Back to Back" System Universelle Bündelung von Gegenständen aller Art. Materialschonend und einfach zu entfernen. Features: 100% Polyamid UV- und witterungsbeständig Langlebig Bis 500 mal öffnen und schließen Hinweise: Lieferung in verschiedenen Farben und Längen möglich. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 5000 mm | Breite: | 10 mm | Herst.-Teilenr.: | 696-330C | Typ: | 696-330C | Klett-Eigenschaft: | zum Bündeln | Klett-Technologie: | Haft- und Flauschteil | Herstellerfarbe: | Schwarz | Max. Temperatur: | +80 °C | Min. Temperatur: | -20 °C | Produkt-Art: | Klettband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, fastech klettband 5m x 220mm schwarz, klett band, klettband schwarz, FASTECH®, Klett, Klettprodukte |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,16* | € 17,38* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,47* | € 17,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,494* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|