Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® 680-330C Klettband zum Aufnähen Haft- und Flauschteil (L x B) 1000mm x 20mm Schwarz 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S26673
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     680-330C
EAN/GTIN:
     7640108882844
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
Klettstreifen
Bestehend aus einem Haken- und Flauschteil.
Features:
100 % Polyamid (Nylon)
UV- und Witterungs-beständig
Langlebig
Bis 10000 mal öffnen und schliessen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
1000 mm
Breite:
20 mm
Herst.-Teilenr.:
680-330C
Typ:
680-330C
Klett-Eigenschaft:
zum Aufnähen
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+140 °C
Produkt-Art:
Klettband
Weitere Suchbegriffe: Klettverschluss, klettband, 07640108882844, FASTECH®, Klett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 3,60* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,52*
€ 6,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.