Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair N32920 Abluftgitter Kunststoff Passend für Rohr-Durchmesser: 10cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S26163
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     20200651
EAN/GTIN:
     4022567206516
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Mit diesen Gittern schließen Sie Ihr Lüftungsrohr nicht nur optisch ab. Sie verhindern zusätzlich ein unzulässiges Eindringen von Fremdkörpern und Nagetieren in ihr Lüftungssystem. Bestehend aus schlagfestem Kunststoff sind die Lüftungsgitter für den Innen- und Außenbereich geeignet.
Features:
Für Rohr-Ø 10 cm
Lieferumfang:
Abluftgitter · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.3 cm
Einbautiefe:
1.2 cm
Einbau-Tiefe:
12 mm
Mit Tropfnase:
Nein
Freier Luftdurchlass:
5,0 cm²
Mit Mückennetz:
Nein
Außen-Ø:
123 mm
Passend für Rohr-Ø:
10 cm
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Abluftgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,82*
€ 6,04*
1 Tag
28
1
Frei Haus
ab € 3,74*
€ 6,05*
7 Tage
28
2
€ 6,99*
ab € 9,35*
€ 13,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wallair
560584
ab € 12,62*
Sonstiges
Wallair
RSK DN100
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.