Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce PL1200D WiFi Powerline WLAN Starter Kit RF-4613334 1.2 GBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S244461
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4613334
EAN/GTIN:
     4016139185002
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
Holen Sie sich ultraschnelles WLAN nach Hause: Der PL1200D WiFi Adapter ist erstmals mit dem leistungsfähigen WLAN-Standard ac ausgestattet. Jede Steckdose wird so zum WLAN Zugang für Smartphone, Tablet und PC. Surfen Sie mit einer ac-Geschwindigkeit bis 1200 Mbit/s und kommunizieren Sie kabellos auf 2,4 und 5 GHz gleichzeitig.

Der PL1200D WiFi Adapter verbindet Sie zuverlässig direkt über das Stromnetz. Im ganzen Haus nutzen Sie Ihre mobilen Geräte kabellos, für netzwerkfähige Endgeräte stehen Ihnen zusätzlich zwei LAN-Anschlüsse zur Verfügung.

Kabellos surfen mit bis zu 1200 Mbit/s
Der PL1200D WiFi Adapter verlängert das Routersignal über das bestehende Stromnetz in alle Wohnbereiche. Dank MIMO-Technologie erfolgt die Datenübertragung mit bis zu 1,2 Gigabit/s, sodass Sie an Ihrem Lieblingsplatz super schnelles Internet genießen können. Die range+ Technology macht Ihre Verbindung noch leistungsstärker bei einem schnellen Signal auf Leitungslängen bis zu 400 Metern. Gegen unbefugten Zugriff sind Sie dank automatischer Verschlüsselung optimal geschützt.

Der renkforce Powerline Adapter ist ohne Vorkenntnisse mit wenigen Handgriffen installiert: einfach Router an einen Adapter anschließen, den zweiten Adapter im gewünschten Raum einstecken und lossurfen. Die Adapter stecken Sie in jede beliebige Steckdose ein. Der Stromanschluss geht Ihnen dabei nicht verloren, da der Adapter über einen zusätzlichen Anschluss verfügt.

Ihr schnelles Heimnetz aus der Steckdose
Der PL1200D WiFi Adapter versorgt Sie im ganzen Haus zuverlässig mit dem schnellsten WLAN. Am Schreibtisch und auf der Couch nutzen Sie Ihre Internet-Verbindung ebenso wie im Keller, im Dachgeschoss oder im Garten. Dank WiFi Move Technology ist ein großflächiger Empfang immer gewährleistet - mehrere Adapter werden automatisch zu einem WLAN-Netzwerk kombiniert.

Um netzwerkfähige Endgeräte anzuschließen, verfügt der PL1200D WiFi Adapter über zwei zusätzliche LAN-Anschlüsse. So verbinden Sie PC, Smart-TV und Spielekonsole per Netzwerkkabel direkt an der nächstgelegenen Steckdose. Die verwendete PowerSave-Technik garantiert einen minimalen Energieverbrauch des Adapters.
Features:
Internet in jedem Raum - ohne lange Kabel zu verlegen
Ultraschnelles WLAN mit ac-Geschwindigkeit für Smartphone und Tablet
2 Gigabit LAN-Anschlüsse für Smart TV, Spielekonsole oder PC
Integrierte Steckdose - kein Stromanschluss geht verloren
WiFi Move - Mehrere Adapter werden automatisch zu einem großen WLAN-Netzwerk kombiniert
range+ für stabilere Verbindungen mit deutlich mehr Reichweite
Hergestellt von devolo
Bis zu 8 Adapter in einem Powerline-Netzwerk kombinierbar
Lieferumfang:
renkforce PL1200D WiFi Starter Kit (1x Adapter PL1200D, 1x Adapter PL1200D WiFi) + 1x Netzwerkkabel schwarz + Anleitung.
Hinweise:
Der Adapter ist kompatibel mit allen Adaptern der 200/500/550/650/1200- Mbit/s- Produktreihe und Modellen anderer Hersteller mit vergleichbarem Standard.

renkforce Powerline sind gegen die KRACK-Angriffe vom Oktober 2017 sicher. Die Teile des WPA2-Standards, die anfällig für KRACK-Angriffe sind, werden in diesen dLAN-Produkten nicht verwendet.
Weitere Informationen:
LAN-Übertragungsrate:
1 GBit/s
Powerline-Übertragungsrate:
1.2 GBit/s
Integrierte Steckdose:
Ja
WLAN-Übertragungsrate (max.):
1.2 GBit/s
Anzahl LAN:
2 x
Produkt-Art:
Powerline WLAN Starter Kit
Weitere Suchbegriffe: renkforce dlan, dlan, powerline 2 port, Renkforce, PL1200D WiFi, Powerlan, Homeplug
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 113,85*
€ 146,30*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 116,48*
€ 146,31*
€ 3,50*
ab € 129,84*
€ 162,22*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 208,60*
€ 241,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,30*
€ 174,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,53*
€ 162,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,17*
€ 160,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,24*
€ 152,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,23*
€ 147,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,85*
€ 135,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.