Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SJ 3526N Klettband zum Aufkleben Haftteil (L x B) 1000mm x 25mm Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S22759
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3526W25
EAN/GTIN:
     0021200862441
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Hakenband
Klettband
Scotchmate™ Haken- und Schlaufenband besteht aus zwei selbstklebend ausgerüsteten Komponenten, die dauerhaft zum Untergrund geklebt werden und deren Verbindung zueinander bei Bedarf mehrere 1000mal wieder verschließbar ist. Eine Komponente hat kleine Haken, die andere hat weiche, biegsame Schlaufen, die durch leichten Druck miteinander verbunden werden. Anwendungsgebiete sind in der Automobilindustrie, im Schienenfahrzeugbau, Elektronik-, Werbe- und Dekorationsbereich, bei medizinischen Apparaten und Hilfsmitteln, sowie im Sport- und Freizeitbereich.
Hinweise:
Bitte bestellen Sie immer ein Haken- und Schlaufenband
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Farbe:
weiß
Breite:
25 mm
Herst.-Teilenr.:
3526W25
Typ:
SJ 3526N
Max. Liefermenge am Stück:
45 m
Klett-Eigenschaft:
zum Aufkleben
Klett-Technologie:
Haftteil
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Klettband
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband, 00021200862441, 3M, SJ 3526N, 7000002132
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,49*
€ 12,48
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,09*
€ 12,01
pro Meter
ab 3 Meter
€ 9,99*
€ 11,89
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,40*
€ 11,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,23*
€ 10,98
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,92*
€ 10,61
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,56*
€ 10,19
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,78*
€ 8,07
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.