Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S22756 Herst.-Nr.: 3526S50 EAN/GTIN: 0021200862458 |
| |
|
| | |
| Scotchmate™ Haken- und Schlaufenband besteht aus zwei selbstklebend ausgerüsteten Komponenten, die dauerhaft zum Untergrund geklebt werden und deren Verbindung zueinander bei Bedarf mehrere 1000mal wieder verschließbar ist. Eine Komponente hat kleine Haken, die andere hat weiche, biegsame Schlaufen, die durch leichten Druck miteinander verbunden werden. Anwendungsgebiete sind in der Automobilindustrie, im Schienenfahrzeugbau, Elektronik-, Werbe- und Dekorationsbereich, bei medizinischen Apparaten und Hilfsmitteln, sowie im Sport- und Freizeitbereich. Hinweise: Bitte bestellen Sie immer ein Haken- und Schlaufenband + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 1000 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 50 mm | Herst.-Teilenr.: | 3526S50 | Typ: | SJ 3526N | Max. Liefermenge am Stück: | 45 m | Klett-Eigenschaft: | zum Aufkleben | Klett-Technologie: | Haftteil | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Klettband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Meter | € 4,00* | ab € 10,78* | € 17,53* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 26,11* | € 34,95* | | | | | 11 Tage | | | 2 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 332,84* | € 410,80* | | | | | 14 Tage | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 333,62* | € 414,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 10,78* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|