Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SJ 3527N Klettband zum Aufkleben Flauschteil (L x B) 1000mm x 25mm Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S22755
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3527W25
EAN/GTIN:
     0021200862533
Suchbegriffe:
Flauschband
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
Scotchmate™ Haken- und Schlaufenband besteht aus zwei selbstklebend ausgerüsteten Komponenten, die dauerhaft zum Untergrund geklebt werden und deren Verbindung zueinander bei Bedarf mehrere 1000mal wieder verschließbar ist. Eine Komponente hat kleine Haken, die andere hat weiche, biegsame Schlaufen, die durch leichten Druck miteinander verbunden werden. Anwendungsgebiete sind in der Automobilindustrie, im Schienenfahrzeugbau, Elektronik-, Werbe- und Dekorationsbereich, bei medizinischen Apparaten und Hilfsmitteln, sowie im Sport- und Freizeitbereich.
Hinweise:
Bitte bestellen Sie immer ein Haken- und Schlaufenband
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Farbe:
weiß
Breite:
25 mm
Herst.-Teilenr.:
3527W25
Typ:
SJ 3527N
Max. Liefermenge am Stück:
45 m
Klett-Eigenschaft:
zum Aufkleben
Klett-Technologie:
Flauschteil
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Klettband
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband, 00021200862533, 3M, SJ 3527N, 7000002131
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
55
2
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 8,47*
€ 11,83*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 6,38*
€ 11,97*
12 Tage
unbekannt
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 145,60*
€ 205,23*
12 Tage
unbekannt
3
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 169,79*
€ 222,44*
14 Tage
unbekannt
3
pro Rolle
Frei Haus
ab € 169,88*
€ 225,37*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,97*
€ 14,24
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,57*
€ 13,77
pro Meter
ab 3 Meter
€ 10,37*
€ 12,34
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,95*
€ 11,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,80*
€ 11,66
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,44*
€ 11,23
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,01*
€ 9,53
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,38*
€ 7,59
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.