Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it Desktop PC CR-PC0043 Intel® Core™ i5 i5-12400 16GB RAM 500GB SSD Intel UHD Graphics 730


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S213782
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     CR-PC0043
EAN/GTIN:
     4250236823836
Suchbegriffe:
Joy-IT Komplettsysteme
Joy-IT Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Dieses System verwendet die neueste Generation der Intel i5-12400 Serie und besticht durch eine sehr hohe Performance und einem sehr leisem Betriebsgeräusch.

Die schnelle 500 GB M2.SSD sorgt für enorme Geschwindigkeit und genügend Speicherplatz für Ihre Daten. Staunen Sie über extrem kurze Ladezeiten, schnelle Verfügbarkeit Ihrer Daten und einem stabilen, absturzfreien Dauerbetrieb Ihres neuen Computers.

Die Verwendung der neuesten Standards garantiert, dass der Rechner auch nach einigen Jahren Betriebszeit problemlos erweitert werden kann. Jedes gefertigte System wird vor Auslieferung im Werk auf Herz und Nieren geprüft! Einfach einschalten und loslegen! Windows 11 Pro ist bereits auf der SSD vorinstalliert.

Joy-it fertigt seit über 20 Jahren PC-Systeme in Deutschland und ist bekannt für seine langlebigen, technisch hochwertigen Geräte. Durch die Kombination modernster Technologiekomponenten, welche ausschließlich von Markenherstellern kommen, arbeiten alle Systembereiche optimal zusammen und garantieren eine effektive Nutzung der Systemressourcen.
Features:
Prozessor: Intel® Core™ i5 (i5-12400) 12. Gen. (Alder Lake) (6 x 4.4 GHz)
Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4-RAM
Speicher: 500 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics 730
Betriebssystem: Windows® 11 Pro
Lieferumfang:
PC + Stromkabel
Hinweise:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Höhe:
418 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
195 mm
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Anzahl PS/2:
2 x
Grafikkarten-Serie:
Intel UHD Graphics
Betriebssystem (Version):
Windows® 11 Pro
Anzahl DisplayPort:
1 x
Anzahl DVI:
1 x
Anzahl HDMI®:
1 x
Anzahl VGA:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Besonderheiten:
Betriebssystem auf SSD + Integrierte SSD
Herstellerfarbe:
Schwarz
Grafikkarten-Modell:
730
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher-Typ:
DDR4-RAM
Anzahl USB Typ A 2.0:
6 x
... > PC > Computer > PC-Systeme
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, joy-it komplettsysteme, Joy-it, PC, PCs
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 475,17*
€ 542,46*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 483,31*
€ 542,47*
Frei Haus
ab € 510,43*
€ 573,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,46*
€ 645,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,03*
€ 631,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 529,15*
€ 629,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,57*
€ 614,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,49*
€ 599,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,17*
€ 565,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.