Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M ET926X33 Isolierband Gelb, Transparent (L x B) 33m x 6mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S19687
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     ET926X33
EAN/GTIN:
     4054596281554
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Kautschuk-Band
Isolierband mit wärmehärtendem Silikon-Klebstoff · Besonders geeignet für das Abkleben von Kontakten beim Löten von Leiterplatten · Universelle Einsatzmöglichkeit · Flammhemmend nach UL 510.
Features:
Gelb, Transparent
(L x B) 33 m x 6 mm
Universell einsetzbar
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Breite:
6 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Universell einsetzbar
Typ:
ET926X33
Temperaturbereich:
+180 °C (max)
Trägermaterial:
Polymidfolie
Herstellerfarbe:
Gelb + Transparent
Max. Temperatur:
+180 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Klebertyp:
Silikon
Weitere Suchbegriffe: Kautschukband, 3m isolierband 33mx6mm, scotch elektroisolierband, elektroisolierband, 3M, 7100116856, 3m klebeband, 3m band
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,46*
€ 24,27*
2 Tage
31
€ 5,95*
ab € 15,55*
€ 24,28*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 21,30*
€ 29,79*
€ 3,50*
ab € 29,20*
€ 39,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.