Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyimid-Elektroband, 6mm x 33m, Orange, 2N/cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30389977
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100116856
EAN/GTIN:
     4054596281554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Kautschuk-Band
Polyimid-Elektroband, Typ=7100116856, Breite=6 mm, Dicke=80 µm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=2 N/cm, Länge=33 m, Temperatur, max.=180 °C, Temperatur, min.=0 °C, Bandfarbe=Orange, Bandstützmaterial=Polyamid, Bandtyp=Elektrisch, Klebstoff=Silicone
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,48*
€ 24,15*
Lager 115
31
€ 5,95*
ab € 15,45*
€ 24,17*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 21,42*
€ 29,77*
€ 3,50*
ab € 28,73*
€ 38,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.