Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S192781 Herst.-Nr.: DTR300WLAN EAN/GTIN: 4004005011203 |
| |
|
| | |
| Der USB Adapter mit WLAN-Funktion ermöglicht die kabellose Verbindung des Receivers zum Internet. Die Datenübertragung zwischen einem Receiver und dem Internet erfolgt über eine sichere WLAN-Verschlüsselung (WPA2). Die Einrichtung und Verschlüsselung erfolgt ganz einfach per PLUG & PLAY - "Einstecken & Loslegen". Features: Kabellose Plug & Play - Einrichtung mit WPS Kabellose Plug & Play - Verbindung zwischen Set Top Box und dem Internet DATENSCHUTZ durch WPA2 Verschlüsselung Datenübertragung max. 300 Mbit/s Lieferumfang: Wireless-N USB Adapter Weitere Informationen: | | WLAN-Übertragungsrate (max.): | 300 MBit/s | Typ: | DTR 300 | Schnittstellen: | USB 2.0 | Produkt-Art: | WLAN Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwaiger, DTR 300, wlan stick, wlan karte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,50* | € 24,75* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 17,87* | € 24,77* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 18,06* | € 25,97* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 32,83* | € 44,24* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,02* | € 44,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|