Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S192761 Herst.-Nr.: 59408-00000-00 EAN/GTIN: 4042448366849 |
| |
|
| | |
| Wenn Sie leichte Objekte an Wänden, Spiegeln oder Fensterscheiben sicher befestigen möchten, ist tesa® TACK die ideale Wahl. Mit den transparenten, sehr dünnen und vielfältig einsetzbaren Klebepads können Sie z.B. Postkarten, Zeichnungen oder Fotos spielend einfach und unsichtbar anbringen. Die innovativen Klebepads von tesa® sind eine clevere und saubere Alternative zu Magneten oder Reißzwecken und lassen sich problem- und spurlos ablösen und sogar wiederverwenden. Verlassen Sie sich auf die überlegene Klebetechnologie von tesa® und entscheiden Sie sich jetzt für tesa® TACK! Natürlich gibt es auch andere Wege, um leichte Objekte im Haushalt oder im Büro zuverlässig anzubringen. Doch entweder benötigen Sie dafür eine Oberfläche aus Metall (Magneten), eine Pinnwand (Reißzwecken) oder Sie verursachen Schäden am Untergrund (Nägel). Mit tesa® TACK hinterlassen Sie keine Spuren und sparen Zeit. Und sofern Sie die Klebepads auf einer glatten Oberfläche nutzen, können Sie sie nochmals verwenden, was ökonomisch sinnvoll und bei anderen Klebelösungen häufig nicht der Fall ist. Die klebstarken Pads von tesa® lassen sich nicht nur hervorragend verarbeiten, sondern auch für viele Aufgaben einsetzen. Hängen Sie Fotos Ihrer Liebsten auf, verschönern Sie Geschenke mit einem Namensanhänger, befestigen Sie wichtige Visitenkarten an Ihrem Monitor oder nutzen Sie die Klebepads, um Ihre kreativen Bastelideen zu realisieren und Ihre Mitmenschen zu überraschen.Bitte beachten Sie folgende Hinweise: Die Verwendung auf porösen und empfindlichen Untergründen wie Raufasertapete oder Putz wird nicht empfohlen. Um die maximale Klebeleistung zu erreichen, sollte der Untergrund staubfrei und trocken sein. Features: Transparente, dünne und doppelseitige Klebepads (Größe: 1cm²) Einfaches und sauberes Befestigen ohne Fettflecken Wiederverwendbar und neu positionierbar Ideal für nicht-poröse Untergründe (Glas, Metall) Spurlos ablösbar von geeigneten Untergründen Praktische Alternative zu Magneten und Reißzwecken Ein Pad für DIN A5, zwei für DIN A4 und drei Pads für DIN A3 Lieferumfang: 72 Klebepads Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Typ: | TACK | Serie: | tesa TACK | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | Klebepad |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,96* | € 2,65* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,84* | € 3,18* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 1,92* | € 3,20* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 1,92* | € 3,21* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,78* | ab € 2,05* | € 3,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 72 Stück (ab € 0,02556* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|