Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebepads Tack transparent VE=72 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klebepads Tack transparent VE=72 Stück
Klebepads Tack transparent VE=72 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#TESA5940800000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59408-00000
EAN/GTIN:
     4042448366849
Suchbegriffe:
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Klebestück
  • tesa TACK sind doppelseitige, transparente Klebepads zum sauberen und sicheren Befestigen von leichten Objekten an Wänden, Fenstern und Spiegeln.
  • Transparente, dünne und doppelseitige Klebepads (Größe: 1cm2)
  • Einfaches und sauberes Befestigen ohne Fettflecken
  • Wiederverwendbar und neu positionierbar
  • VE=72 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
spurlos ablösbar von festen Untergründen, wiederverwendbar
Breite:
10 mm
doppelseitig:
ja
Farbe:
transparent
Länge:
10 mm
Marke:
Tesa
Packungsinhalt:
72 Stück
Weitere Suchbegriffe: Posterstrips, Reissbrettstift, Reissnagel, Reißzwecken, tesa klebepads, klebepads, 59408, Doppel, Doppel-Klebestück, DoppelKlebestück, Haftstück, Klebekissen, Klebepad, Montagestück, Transparent, Transparent-Klebestück, TransparentKlebestück
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
20
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,96*
€ 2,65*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,84*
€ 3,18*
2 Tage
95
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 1,92*
€ 3,20*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,92*
€ 3,21*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 2,05*
€ 3,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
1 Packung enthält 72 Stück (ab € 0,02723* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 53,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
1560-00
ab € 32,31*
Zubehör
RS Pro
7777684
ab € 74,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.