Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch 1181 ET11819X16.5 Abschirmband Scotch® 1181 Kupfer (L x B) 16.5m x 9mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S19256
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     ET11819X16.5
EAN/GTIN:
     4054596281660
Suchbegriffe:
Abschirmband
ESD-Klebeband
Kupfer-Klebeband
Kupferklebeband
Scotch1181
Mit leitfähigem Acryl-Klebstoff zur Ableitung statischer Aufladung und Abschirmung elektromagnetischer Felder an Bauteilen und Geräten.
Features:
Kupfer
(L x B) 16.5 m x 9 mm

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
16.5 m
Breite:
9 mm
Serie:
Scotch® 1181
Typ:
Scotch 1181
Material (Details):
Leitfähiges Acryl
Trägermaterial:
Kupferfolie
Dicke:
0.07 mm
Herstellerfarbe:
Kupfer
Materialstärke:
0.07 mm
Produkt-Art:
Abschirmband
Klebertyp:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: scotch abschirmband kupfer, esd klebeband, kupferklebeband 9mm, Scotch, Scotch 1181, 7100116894, hitzebeständiges klebeband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
26
€ 5,90*
ab € 21,67*
€ 24,45*
26
Frei Haus
ab € 22,12539*
€ 24,83539*
26
Frei Haus
ab € 22,35539*
€ 25,08539*
3 Tage
23
1
€ 6,40*
ab € 21,84*
€ 28,78*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 23,44*
€ 31,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.