Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Kupfer-Abschirmband 9mmx16,5m, leitfähig Scotch 1181 9x16,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EMV-Kupfer-Abschirmband 9mmx16,5m, leitfähig Scotch 1181 9x16,5
EMV-Kupfer-Abschirmband 9mmx16,5m, leitfähig Scotch 1181 9x16,5
Artikel-Nr.:
     6012-17656036
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100116894
EAN/GTIN:
     50076308623192
Suchbegriffe:
Abschirmband
ESD-Klebeband
Kupfer-Klebeband
Kupferklebeband

EMV-Kupfer-Abschirmband 9mmx16,5m, leitfähig Scotch 1181 9x16,5

Beim 3M Kupferfolien-EMI-Abschirmband 1181 handelt es sich um ein Abschirmband mit leitfähigem Klebstoff, das für Anwendungen konzipiert ist, die einen verlässlichen elektrischen Punkt-zu-Punkt-Kontakt erfordern. Es wird auf einem abziehbaren Schutzfilm geliefert, um eine einfache Verarbeitung und ein unkompliziertes Stanzen zu ermöglichen. Das Klebeband ist für Trockenanwendungen bei einer Nennspannung von 600 V geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
braun
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Länge:
16,5 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
ja
Isolierend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: scotch abschirmband kupfer, esd klebeband, kupferklebeband 9mm, Klebeband, Montageband, Elektropflaster, Elektrikerpflaster, Universalklebeband, Befestigungsband, Band
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
26
€ 5,90*
ab € 21,81*
€ 24,17*
26
Frei Haus
ab € 22,06539*
€ 24,54539*
Lager 6012
26
Frei Haus
ab € 22,21539*
€ 24,78539*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 21,77*
€ 29,33*
1
€ 8,95*
ab € 22,51*
€ 31,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 26 Stück
€ 24,78539*
€ 29,49461
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,21539*
€ 26,43631
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 26 Stück
Mindestbestellmenge: 26 Stück ( entspricht € 644,42014* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.