Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® F101-25-300-5 Klettband mit Gurt Haft- und Flauschteil (L x B) 300mm x 25mm Schwarz, R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S18100
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     F101-25-300-5
EAN/GTIN:
     7640108880161
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
FAST-VSTRAPS Dieser Rückschlaufverschluss mit Öse aus Polyamid erlaubt eine wirkungsvolle Fixierung und eine sehr hohe Zugfestigkeit.
Features:
100% Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 500 mal öffnen und schließen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot
Länge:
300 mm
Breite:
25 mm
Herst.-Teilenr.:
F101-25-300-5
Typ:
F101-25-300-5
Klett-Eigenschaft:
mit Gurt
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Max. Temperatur:
+140 °C
Produkt-Art:
Klettband
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,96*
€ 22,07*
1 Tag
52
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,90*
€ 22,08*
2 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,24*
€ 34,36*
7 Tage
52
pro Paket
€ 6,99*
ab € 35,08*
€ 45,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,07*
€ 26,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,78*
€ 25,92
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,37*
€ 25,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,69*
€ 24,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,73*
€ 23,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,39*
€ 23,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,96*
€ 18,99
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,192* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.