Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 05338-00000-01 Doppelseitiges Klebeband Transparent (L x B) 10m x 15mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S17666
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05338-00000-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Das extra dünne tesa® Doppelklebeband ist ein überaus nützlicher Alltagshelfer, lässt sich einfach handhaben und sollte in keinem Haushalt fehlen. Es besitzt eine gute Klebkraft und wird in einer hochwertigen Metalldose geliefert, die eine lange Lebensdauer garantiert. Das Doppelklebeband eignet sich besonders für Bastel- und Dekorationsarbeiten und wird häufig zum Fixieren von Dekorationsartikeln oder zum Einkleben von Fotos ins Fotoalbum verwendet.
Features:
Extra dünnes Doppelklebeband
Mit Trennpapier für optimalen Anpressdruck
Ohne Handabroller verwendbar
Gute Klebkraft
Hochwertige Metalldose schützt vor Verschmutzung und garantiert lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
transparent
Breite:
15 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Von Hand abreißbar
Typ:
05338-00000-01
Dicke:
0.1 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Klebertyp:
Acrylat
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,31*
€ 5,74*
2 Tage
464
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,07*
€ 5,90*
2 Tage
296
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,10*
€ 5,91*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,17*
€ 6,01*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,62*
€ 6,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,462* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.