Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 05255-00004-01 Gewebeklebeband Weiß (L x B) 25m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S17650
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05255-00004-01
EAN/GTIN:
     4042448001719
Suchbegriffe:
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
Gewebe-Band
Mit dem robusten tesa® Glasfaser-Gewebeband können Sie Löcher und Risse in Wänden und Decken spielend einfach reparieren und zeitsparend glatte Oberflächen erzeugen. Die innovative Klebelösung wird auch beim Verfugen von Gipskartonplatten eingesetzt. Nachdem Sie das selbstklebende Gewebeband auf einer sauberen und trockenen Fläche angebracht haben, können Sie die Spachtelmasse direkt in das Glasfasergitter einarbeiten. Dadurch entsteht i.d.R. eine sehr dünne Spachtelschicht, die schnell trocknet. Auf diese Weise müssen Sie kein weiteres Füllmaterial verwenden, um zu einem optimalen Ergebnis zu gelangen. Der nun flache und ebene Untergrund kann nach dem Trocknen bequem tapeziert oder gestrichen werden. Vertrauen Sie der bewährten tesa®-Qualität und nutzen Sie das Glasfaser-Gewebeband als nützlichen Helfer, um Ihren Wohnbereich zu verschönern.
Features:
Anwendbar auf sauberen, trockenen, staubfreien Flächen
Selbstklebend
Spachtelmasse trocknet schnell
Sehr reißfestes Glasfasergewebe
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
weiß
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Hohe Reißfestigkeit + Mit Glasfasergewebe + Selbstklebend
Typ:
05255-00004-01
Trägermaterial:
Glasfasergewebe
Dicke:
0.33 mm
Reißkraft:
49 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Klebertyp:
Acrylat
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 4,55*
€ 6,10*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,41*
€ 6,56*
1
€ 3,50*
ab € 20,58*
€ 27,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.