| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA0525500004 Herst.-Nr.: 05255-00004 EAN/GTIN: 4042448001719 |
| |
|
| | |
| - Gewebeklebeband
- Einsatzbereich: Innenbereich
- Produktverwendung: zum Verfugen und Reparieren
- Wasserfest
- Alterungsbeständig
- Selbstklebend
- Bandgröße (L x B): 25 m x 50 mm
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | alterungsbeständig: | ja | bedruckbar: | nein | Breite: | 50 mm | doppelseitig: | nein | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | Rollenlänge: | 25 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, Reparaturband, Trockenbau-Gewebeband, tesa gewebeband 50mmx25m, reparaturband tesa, gewebe band, 05255, Glasfaserband, Handwerkerband, Klebeband, Textilband |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 4,50* | € 6,09* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,40* | € 6,54* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 20,44* | € 27,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 36,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|