Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch FT-5100-9733-8 5081966 Klebeband Transparent (L x B) 66m x 19mm 8St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S15336
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5081966
EAN/GTIN:
     4001895919909
Suchbegriffe:
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Transparentes Klebeband mit hoher Klebekraft. Ideal für den Einsatz im Büro. Es hat ein gutes Klebeverhalten und ist feuchtigkeitsbeständig.
Features:
Transparent
(L x B) 66 m x 19 mm
Feuchtigkeitsbeständig, Transparent
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Feuchtigkeitsbeständig + Transparent
Typ:
FT-5100-9733-8
Material (Details):
Synthesisches Acrylat
Dicke:
0.04 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Materialstärke:
0.04 mm
Produkt-Art:
Klebeband
Klebertyp:
Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Klebefilm, Klebestreifen, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, klebefilm klar 19mmx66m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Scotch, FT-5100-9733-8, 7100213204, 3m klebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,51*
€ 8,08*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,09*
€ 8,08*
2 Tage
34
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,24*
€ 8,69*
2 Tage
34
pro Packung
€ 4,99*
ab € 8,30*
€ 11,32*
2 Tage
39
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 12,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,08*
€ 9,62
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,40*
€ 8,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,68875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.