Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-542558-BP Herst.-Nr.: 5081966 EAN/GTIN: 4001895919909 |
| |
|
| | |
| Scotch FT-5100-9733-8 5081966 Klebeband Transparent (L x B) 66 m x 19 mm 8 St.
Scotch® transparentes Klebeband 508
Transparent (L x B) 66 m x 19 mm Feuchtigkeitsbeständig,Transparent
Transparentes Klebeband mit hoher Klebekraft. Ideal für den Einsatz im Büro. Es hat ein gutes Klebeverhalten und ist feuchtigkeitsbeständig.
Technische Daten: Dicke: 0.04 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Klebeband-Besonderheiten: Feuchtigkeitsbeständig,Transparent · Klebertyp: Acrylat · Material (Details): Synthesisches Acrylat · Materialstärke: 0.04 mm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 66 m
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 8 St. | Abmessungen: | (L x B) 66 m x 19 mm | Herstellerfarbe: | Transparent | Produktabmessung, Länge: | 66 m | Produktabmessung, Breite: | 19 mm | Marke: | Scotch | Klebeband-Besonderheiten: | Feuchtigkeitsbeständig | Transparent | Klebertyp: | Acrylat | Typ (Hersteller-Typ): | FT-5100-9733-8 | Material (Details): | Synthesisches Acrylat | Materialstärke: | 0.04 mm | Dicke: | 0.04 mm | Produkt-Art: | Klebeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebefilm, Klebestreifen, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, klebefilm klar 19mmx66m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Scotch, 5081966, FT-5100-9733-8, 7100213204, 3m klebeband |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,59* | € 8,10* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,14* | € 8,11* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 6,22* | € 8,61* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 8,32* | € 11,22* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,12* | € 12,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 8 Stück (ab € 1,14* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|