Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 43150 Aluminium-Klebeband Silber (L x B) 55m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S14585
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     43150
EAN/GTIN:
     0051125853217
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Weichaluminium-Klebeband mit transparentem Klebstoff zum Abdichten von Flachdachelementen, Auskleiden von Hitze- und Lichtreflektoren zur wärmeleitenden
Befestigung von Röhren, Heizschlangen etc. als Feuchtigkeitssperre und für Abdeckzwecke in der Galvanik.
Features:
Silber
(L x B) 55 m x 50 mm
Flammwidrig
Weitere Informationen:
Länge:
55 m
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Flammwidrig
Typ:
43150
Temperaturbereich:
-54 - +149 °C °C
Trägermaterial:
Aluminium
Dicke:
0.08 mm
Reißkraft:
338 N/100 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Materialstärke:
0.08 mm
Max. Temperatur:
+149 °C
Min. Temperatur:
-54 °C
Produkt-Art:
Aluminium-Klebeband
Klebertyp:
Acryl
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 5,90*
ab € 40,53*
€ 45,02*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 37,75*
€ 52,51*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 41,05*
€ 53,10*
16 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 6,95*
ab € 50,35376*
€ 55,24376*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 46,02*
€ 59,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.