Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 1436F 14365050 Aluminium-Klebeband Silber (L x B) 50m x 50mm 1St.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S13426
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     14365050
EAN/GTIN:
     4001895775239
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Weichaluminium-Klebeband mit Synthese-Kautschuk-Klebstoff und einer leicht zu entfernenden Schutzabdeckung zur Abdichtung und Isolation in der Bauindustrie sowie in der Klimatechnik.
Features:
Silber
(L x B) 50 m x 50 mm
Flammwidrig
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Flammwidrig
Typ:
1436F
Trägermaterial:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Aluminium-Klebeband
Klebertyp:
Gummi-Harz
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
16
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 10,69*
€ 12,53*
19 Tage
unbekannt
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,07*
€ 13,06*
17 Tage
nicht lagernd
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,77*
€ 13,69*
22 Tage
nicht lagernd
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,74*
€ 13,76*
Lager 615
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 10,34*
€ 14,00*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,00*
€ 16,66
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 13,89*
€ 16,53
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 13,74*
€ 16,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12,90*
€ 15,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12,04*
€ 14,33
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,74*
€ 13,97
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,34*
€ 12,30
pro Rolle
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.