Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000310023 Herst.-Nr.: 7000111971 EAN/GTIN: 4001895775239 |
| | |
|
| | |
| günstiges Aluminium-Klebeband für einfache Anwendungen · mit Synthese-Kautschuk-Klebstoff und einer leicht zu entfernenden Schutzabdeckung zur Abdichtung und Isolation in der Bauindustrie sowie in der Klimatechnik · gute Anschmiegsamkeit durch dünnes Trägermaterial · temperaturbeständig von -25 °C bis +70 °C (kurzfristig bis +100 ºC) · schwerentflammbar nach DIN 4102 B1Weitere technische Eigenschaften:· Temperaturbereich: -25 bis +70°C· Trägerart: Aluminiumfolie· Gesamtdicke: 0,075mm· Zulassung: DIN-4102: B1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, alu klebeband 50 mm x 50 lfm, alu klebeband, scotch alu klebeband, Aluminium Klebeband, Aluminiumklebebänder, Klebeband, Klebeband Aluminium, Klebebänder |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 16 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 10,70* | € 12,47* | | | | | 20 Tage | | | 16 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 11,07* | € 13,00* | | | | | 18 Tage | | | 16 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 11,74* | € 13,63* | | | | Lager 2478 | | | | 16 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 11,76* | € 13,70* | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 10,31* | € 13,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen | Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 219,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|