Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S13346 Herst.-Nr.: SUPER88-19X6 EAN/GTIN: 0054007099208 |
| |
|
| | |
| Scotch™ Super 88 Dank hervorragender Wickeleigenschaften auch bei sehr niedrigen Temperaturen verarbeitbar und kann allen Witterungen ausgesetzt werden. Features: Schwarz (L x B) 6 m x 19 mm Witterungsbeständig Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 6 m | Farbe: | schwarz | Breite: | 19 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Witterungsbeständig | Serie: | Scotch® Super 88 | Typ: | Super 88 | Temperaturbereich: | -18 - +105 °C °C | Trägermaterial: | PVC | Dicke: | 0.22 mm | Durchschlagspannung: | 600 V | Reißkraft: | 35 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Materialstärke: | 0.22 mm | Max. Temperatur: | +105 °C | Min. Temperatur: | -18 °C | Produkt-Art: | Isolierband | Klebertyp: | Gummi-Harz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 1,98* | € 2,29* | | | | | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 2,52* | € 2,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,97* | € 2,91* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,98* | € 2,94* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,45* | € 7,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 21,21* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|