Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch Scotch™ 130C SCOTCH130C-19X9.15 Reparaturband Scotch® 130C Schwarz (L x B) 9m x 19mm 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S13344
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SCOTCH130C-19X9.15
EAN/GTIN:
     0054007417170
Suchbegriffe:
EPM-Klebeband
EPM-Packband
Ethylen-Propylen-Kautschuk Packband
Elektroisolierband
Scotch130C
Schwarz, aus Ethylen-Propylen-Kautschuk, mit hervorragenden dielektrischen Eigenschaften, beständig gegen äußere Einflüsse sowie UV-Licht und Ozon, mit sehr guter Wärmeleitfähigkeit, kann daher auch bei Nennspannungen über 30 kV eingesetzt werden. Bei 80 - 100%iger Dehnung gute homogene Verschweißung.
Produktvorteile:
Bildet homogen verschweißende Wickellagen · Gute dielektrische Eigenschaften · Witterungsbeständig.
Features:
Schwarz
(L x B) 9 m x 19 mm
Selbstverschweißend
Weitere Informationen:
Länge:
9 m
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstverschweißend
Serie:
Scotch® 130C
Typ:
Scotch™ 130C
Trägermaterial:
Ethylenkautschuk
Dicke:
0.76 mm
Reißkraft:
1723 kPa
Herstellerfarbe:
Schwarz
Materialstärke:
0.76 mm
Temperaturbereich:
90 °C
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Produkt-Art:
Reparaturband
Klebertyp:
Gummi-Harz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
24
€ 7,90*
ab € 17,85*
€ 21,45*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,47*
€ 23,09*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,43*
€ 23,12*
8 Tage
5
1
€ 6,95*
ab € 17,33*
€ 23,12*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 21,02*
€ 29,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
1 Stück enthält 24 Meter (ab € 0,87584* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.