Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S132541 Herst.-Nr.: 1042121 EAN/GTIN: 4026631057714 |
| |
|
| | |
| Datenschutz für alle. Dieser moderne und kompakte Streifenschnitt-Aktenvernichter mit separatem CD-Schneidwerk vernichtet zuverlässig und leise Daten zu Hause oder im kleinen Büro. Features: Automatischer Rücklauf behebt Papierstau Separates CD-Schneidwerk mit eigenem Auffangbehälter für sortenreine Entsorgung Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand des Geräts an: Power, Papierstau, Überhitzung Lichtschranke für automatischen Start/Stopp Füllstandanzeige durch Sichtfenster im Auffangbehälter Müheloses Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil Weitere Informationen: | | Tiefe: | 245 mm | Höhe: | 385 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 345 mm | Gewicht: | 3.9 kg | Auffangbehälter: | 18 l | Schnitt-Typ: | Streifenschnitt | Schutzklasse: | Schutzklasse 1 (Normaler Bedarf ür interne Daten) | Sicherheitsstufe: | 2 | Partikel-/Streifen-Größe: | 6 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Schnittbreite (max.): | 220 mm | Geräuschentwicklung (max.): | 58 dB | Blattanzahl (max.): | 10 Blatt | Vernichtet auch: | Büroklammern + CDs + DVDs + Heftklammern + Kreditkarte | Schnittgeschwindigkeit: | 2.1 m/min | Betriebsspannung: | 230 V/AC | Produkt-Art: | Aktenvernichter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, cd aktenvernichter hsm, großmengen shredder, 04026631057714, HSM, shredstar S10 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 44,09* | € 57,36* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 46,72* | € 62,87* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 48,17* | € 62,87* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 49,37* | € 63,91* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 49,64* | € 64,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|